missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipette Tips
These beveled point, low retention pipette tips come conveniently packed in resealable bags or racks.
26.12€ - 105.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 300 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Longitud (métrico) | 52,1 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Manejo de líquidos |
Código de producto | Marca | Color | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Certificaciones/conformidad | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
16681943
|
Labcon™
1169-960-006-9 |
Amarillo | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | No estéril |
63.07€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
16691943
|
Labcon™
1169-965-006-9 |
Natural | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | Gradilla, 96 | Estéril |
105.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
17537876
|
Labcon™
1169-800-000-9 |
Transparente | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | En bolsa | No estéril |
26.12€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Fits popular 300 μL pipettes
- Ultra low fluid retention
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Especificaciones
300 μl | |
Autoclavable | |
Manejo de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
52,1 mm | |
Biselado | |
Micropipetas de 300 μl | |
SuperSlik™ |