missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KARTELL Sylicon Conical Stopper

The Sylicon Conical Stopper creates a seal in bottles and flasks.

Marca:  KARTELL 0380500

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10737482

  • 19.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Autoclavable.
  • SUITABLE FOR FOODSTUFF.
  • MATERIAL: SYLICON
Especificaciones

Especificaciones

Non-sterile
13 mm
Silicone
18 mm
White
18 mm
Autoclavable
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales