missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Equip Labo™ Ventilador TE
Accesorio de conexión resistente y fiable para ventilador de carcasa.
2540.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Ventilador TE |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Anchura (métrico) | 370 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12548075
|
Equip Labo™
5045 |
370 mm |
2540.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ventilador CE TE 1500 T/M 370 W 220 V
- Ventilador para campana de gases
- Ventilador centrífugo en el pasillo o en la terraza
- Conexión externa máxima a 5 m en línea
- Silla de apoyo e interruptor de proximidad incluidos
- Para campanas extractoras, campanas de vapores estándar y de laboratorio
- Ventilador centrífugo en el pasillo o en la terraza
Especificaciones
Ventilador TE | |
1 unidad | |
370 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto