missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
Marca: Julabo™ 9153612
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- PID2 temperature control, stability ±0.02°C
- ATC 3-point calibration
- RS232 interface
- Early warning system for low liquid level and high/low temperature
- Pump capacity electronically adjustable
Especificaciones
Interior (L x W x D): 15 x 13 x 13cm | |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
De -20 °C a +200 °C | |
2 Barbed fittings for tubing 8 and 10mm I.D. (pump connections M10 x 1 female) | |
F12-MA | |
36 x 20 x 56 cm |
4.5 L | |
0.16kW at +20°C, 0.1kW at 0°C, 0.02kW at -20°C | |
2 kW | |
Acero inoxidable | |
±0,02 °C | |
115 V 60 Hz 12 A |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators > Range: -20 to 200deg.C; Pump Flow Rate: 11 to 16L/min.; Capacity: 4.5L; Cooling Capacity: 0.2kW at 20deg.C, 0.12kW at 0deg.C, 0.02kW at -20deg.C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido