missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators have connection for external Pt100 sensor for direct measuring and control in external application.
7210.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | PID, Cascade |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 |
Pantalla | VFD |
Capacidad calorífica | 2 kW |
Estabilidad de la temperatura | ±0.01°C |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10530963
|
Julabo™
9162650 |
-50°C a +200°C | 49 x 42 x 70 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- VFD comfort display
- Keypad for setpoints, warning/safety values and menu functions
- PID3 cascade temperature control
- ATC3 3-Point-Calibration
- Pt100 External sensor connection for measurement and control
- SMART PUMP, electronically adjustable pump stages
- Early warning system for low liquid level (DBGM 203 06 059.8)
- Adjustable high temperature cut-out, visible via display
- RS232 interface for online communication
- Integrated programmer for 10 program steps
- Active Cooling Control
Especificaciones
PID, Cascade | |
VFD | |
±0.01°C |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
2 kW | |
1 año |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators