missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ UV-Absorbing Volumetric Flask
Vitlab™ UV-Absorbing Volumetric Flask for storing light-sensitive substances.
Marca: Vitlab™ 676950
Detalles adicionales : Peso : 0.08900kg
Descripción
- Absorción de UV
- Muy transparente
- Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz
- Con la marca de anillo calibrada individualmente en ‘in’
- Tolerancias de clase B según la DIN/ISO 1042
- Con número de lote impreso y certificado de lote
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no supera permanentemente el límite de tolerancia
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
DIN EN ISO 1042, DIN EN 285 | |
PMP, Polipropileno | |
310 mm | |
±0,40 ml | |
A |
1000 ml | |
Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz | |
Hasta 60 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
NS 24/29 |