Learn More
Thermo Scientific™ Detectores de matriz de diodo y detectores de longitud de onda múltiple Vanquish™
Experimente un intervalo dinámico ultra amplio cuando utilice detectores de matriz de diodo y detectores de longitud de onda múltiple Thermo Scientific™ Vanquish™.
Marca: Thermo Scientific™ VCD11A01/CPQ00649582
Descripción
Obtenga el mejor rendimiento, fiabilidad y flexibilidad en la detección de HPLC y UHPLC con los detectores de matriz de diodo (DAD) y los detectores de longitud de onda múltiple (MWD) Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos detectores ofrecen niveles de linealidad excelentes y rendimiento de ruido optimizado y cuentan con un intervalo dinámico ultra amplio para permitir la detección de compuestos principales de alta concentración junto a impurezas a nivel de trazas.
Además, el DAD HL Vanquish utiliza la tecnología Thermo Scientific™ Lightpipe™ para lograr el mejor rendimiento de señal-ruido mediante una combinación de nivel de ruido bajo, una trayectoria de luz muy larga y una dispersión mínima.
- Linealidad líder del sector de hasta 2,7 AU
- Reducción de la interferencia del índice de refracción y de los efectos térmicos para una menor desviación con respecto al valor inicial y una integración de pico más fiable
- Adquisición de datos a velocidades de hasta 250 Hz utilizando hasta 10 canales de absorción y un campo espectral, lo que supone el mejor apoyo para las separaciones ultrarrápidas
- Detector fácil de utilizar con interacción intuitiva para el usuario, práctico seguimiento del uso de la lámpara y la célula de flujo, y validación de la longitud de onda integrada mediante un filtro de óxido de holmio
Especificaciones
Detector de matriz de diodo CG Vanquish™ | |
Detección UV-vis (hasta 8 canales) | |
Detector de matriz de diodo | |
190-800 nm | |
16 kg |
Hasta 125 Hz | |
Haz único | |
USB 2.0; HUB de 3 puertos para conectar módulos Vanquish adicionales | |
159 mm × 420 mm × 620 mm (6,3 pulg × 16,5 pulg × 24,4 pulg) | |
100-240 VCA, 50-60 Hz, máx. 250 W/255 VA |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.