missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Revestimiento de SPI con restricción de 0.5 mm
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca: Trajan™ 092030
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian/Bruker
Especificaciones
Restricción de 0,25 mm | |
5/paq. | |
0,8 mm | |
Instrumentos Varian GC |
Revestimiento SPI | |
54 mm | |
4,6 mm |