missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe™ Toallitas de alta sorción estériles Vertex™
100 % de filamentos continuos, toallitas de tejido de poliéster fabricadas en EE. UU. de existencias vírgenes
Marca: Texwipe™ TX3042P
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Toallitas estériles de borde sellado, secas o prehumedecidas.
- Tacto suave con alta capacidad de absorción.
- Confirme que la dosis de radiación cumple con la dosis especificada en el momento de la recepción.
- Procesado en el sistema de fabricación Vertex™ de Texwipe
- Pruebas microbianas trimestrales por superposició de agarosa y pruebas de endotoxinas con lisado de amebocitos del Limulus (LAL)
Toallitas prehumedecidas
- Alcohol isopropílico al 70 % de grado USP/agua purificada USP al 30 %
Información de órdenes
Triple-bagged
Especificaciones
Toallitas de alta sorción | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 y OHSAS 18001:1999 | |
Sellado | |
Ideales para la limpieza de superficies o aplicaciones delicadas |
12 in | |
12 in | |
Poliéster | |
Pre-humedecidas | |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropanol