missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratoires Anios X12 ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP sterile 1L
Marca: Laboratoires Anios 316.759
X12 ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP sterile 1L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP STERILE
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: propan-2-ol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Laboratoires Anios X12 ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% IP sterile 1L >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido