missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1152-800-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.34470kg
Descripción
- Filtro de aerosol ZAP™
- Orificio ancho de 1,45 mm para muestras viscosas o células enteras
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
En bolsa | |
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
1,95 in | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Orificio ancho, punta biselada | |
Fabricadas con un 93 % de energía renovable | |
Micropipetas de 200 μl | |
ZAP™ |