missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wheaton™ Recipiente para muestras de polipropileno de 60 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
136.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Recipiente para muestras |
---|---|
Closure Included | Sí |
Esterilidad | Estéril |
Capacidad (métrico) | 60 mL |
Certificaciones/conformidad | Directiva EU 98/79/CE |
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16474969
|
Wheaton™
360104 |
Sin etiqueta |
136.00€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16464969
|
Wheaton™
360103PP |
Impreso |
136.00€
paquete de 300 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Estéril | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Polietileno | |
44,2 mm | |
300/Paq. |
Sí | |
60 mL | |
Blanco | |
Tapón de rosca | |
60,2 mm | |
50/paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto