missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ B-483A Polyester Ultra Aggressive Thermal Transfer Labels
Printable, ultra aggressive polyester labels for Thermal Transfer Printers.
249.00€ - 472.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | UL and CSA Approved |
Tipo de adhesivo | Permanent Rubber |
Color | White |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Etiquetas por fila | Repetición vertical (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11508304
|
Brady™
031335 |
12.7 mm | 2 | 15.2 mm | 38.1 mm |
328.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11548294
|
Brady™
031329 |
12.7 mm | 3 | 15.2 mm | 25.4 mm |
270.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11578294
|
Brady™
031332 |
25.4 mm | 1 | 28.6 mm | 76.2 mm |
374.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11588294
|
Brady™
031333 |
50.8 mm | 1 | 54 mm | 76.2 mm |
249.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11518304
|
Brady™
031336 |
50,8 mm | 1 | 54 mm | 101,6 mm |
304.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11538304
|
Brady™
031338 |
76.2 mm | 1 | 79.4 mm | 101.6 mm |
472.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- 76 mm core
- For smooth or textured surfaces
- Aggressive, permanent adhesive
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Rubber | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers | |
-40°C to +120°C |
UL and CSA Approved | |
White | |
Polyester (B-483A) | |
Non-sterile | |
Rectangle | |
0.102 mm |