missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromoetano, ≥ 99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromoethane |
Nombre de nota | 99+% |
Acidez | 0.0005 % max. (as HBr) |
Color | Marrón a blanco |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C2H5Br |
Índice de refracción | 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm) |
Cantidad | 100 mL |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Bromoetano, ≥ 99 %, extrapura, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido