missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid
HACCP Flat Tray with Lid and Grid is a complete package with dimensions suitable for refrigerators.
27.10€ - 34.35€
Especificaciones
Material | HDPE |
---|---|
Tipo | Dispensing Tray |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17998571
|
Gilac™
G190212 |
5 L | Blanco |
27.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17928431
|
Gilac™
G190234 |
5 L | Red |
27.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17948671
|
Gilac™
G190334 |
8 L | Red |
34.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- fermenting and decanting container.
- Nesting and stacking with lid.
Especificaciones
HDPE | |
Dispensing Tray | |
Not Autoclavable |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gilac™ HACCP Flat Tray with Lid and Grid