missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Conexión de gas inerte
Inert Gas Connection with gas inlet and outlet, 10 mm diameter, including additional measures for the greatest possible impermeability to gas. Not in conjunction with access port or interior lighting option.
Marca: BINDER™ 8012-2317
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio
Especificaciones
M 260 E3.1 Drying and Heating Oven | |
Gas Connection | |
10 mm |
cobre | |
0.4 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BINDER™ Conexión de gas inerte > Diameter: 10 mm, For Use With: M 260 E3.1 Drying and Heating Oven
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido