missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Lid for 40 L and 80 L Ingredients Container
Lid for 40 L and 80 L Ingredients Container is highly resistant thanks to integrated hinges. It's available in a wide range of colors as well as a clear version.
15.92€
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17928861
|
Gilac™
G144712 |
White |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17988431
|
Gilac™
G144709 |
Red |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17968931
|
Gilac™
G144710 |
Blue |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17968731
|
Gilac™
G144711 |
Green |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17978431
|
Gilac™
G144718 |
Yellow |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17908681
|
Gilac™
G144720 |
Beige |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17998911
|
Gilac™
G144725 |
Clear |
15.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Highly resistant thanks to integrated hinges.
- The upper container allows the lid to be locked in the open position for ease of use.
- Large area for marking contents.
- Available in a wide range of colors as well as a clear version.
- A single range of lids for 40 L and 80 L ingredients containers.
- Lid dimensions:
- With the flap folded: 450 x 408 x 42 mm.
- Flat lid: 700 x 405 x 20 mm.
- Package dimensions when delivered: 445 x 410 x 42 mm
Especificaciones
Bin Lid | |
Polypropylene | |
Rectangular |