missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kern Sohn Cámara de microscopio ODC
Specialists in microscopy for measurement, counting, documentation, archiving and image processing.
438.60€ - 2448.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Microscopios |
---|---|
Tipos de sensores | CMOS |
Código de producto | Marca | Tipo de puerto | Resolución | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de puerto | Resolución | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17309541
|
Kern Sohn
ODC 825 |
USB 2.0 | 5.1 MP | 1/2.5 in. Sensor |
438.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17319541
|
Kern Sohn
ODC 832 |
USB 3.0 | 5.1 MP | 1/2.5 in. Sensor |
601.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17329541
|
Kern Sohn
ODC 841 |
USB 2.0 | 20 MP | 1 in. Sensor |
1295.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17339541
|
Kern Sohn
ODC 861 |
USB 2.0 | 20 MP | Compact, 1 in. Sensor |
2448.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- The universal microscope cameras can be used anywhere and can be connected to the microscope as well as to a laptop or PC using the USB cable (USB 2.0)
- Through the proven CMOS technology, in connection with the USB 2.0 the images are shown quickly and clearly
- These cameras are also ideal for more demanding applications, such as, for example, darkfield, phase contrast and for fluorescence applications.
- Your daily work is made significantly easier with the very best synchronisation, a high frame rate as well as stable image performance together with our Microscope VIS software which we deliver with the product.
- The power supply is through the USB cable, which means that no additional power supply is required
- As well as the camera, the delivery includes our multi-lingual KERN Microscope VIS Basic KERN OXM 901, a USB cable (Length: 2000 mm) various eyepiece adapters and an object micrometer to calibrate the software.
- Please order the appropriate C-mount adapter to fit your KERN microscope now.
Especificaciones
Microscopios | |
CMOS |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto