missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach™ Nitrification Inhibitor for BOD, Formula 2533™
TCMP - 2-chloro-6 (trichloromethyl) pyridine (N-Serve), coated on an inert substrate. Use two shots (0.16g) in a 300mL sample to inhibit nitrogenous oxygen demand in the BOD test.
77.35€ - 419.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Composición | TCMP - 2-cloro-6 (triclorometilo) piridina (N-serve), recubierta en un sustrato inerte |
Descripción | Inhibidor de nitrificación |
Formato | Polvo |
Para utilizar con (aplicación) | Prueba de DBO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Nº de pruebas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15648115
|
Hach™
253334 |
500 g | 2500 |
419.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 22-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12066802
|
Hach™
253335 |
35 g | 200 |
77.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Blanco | |
Inhibidor de nitrificación | |
Prueba de DBO | |
Prueba de DBO |
TCMP - 2-cloro-6 (triclorometilo) piridina (N-serve), recubierta en un sustrato inerte | |
Polvo | |
300 mL | |
Fórmula 2533™ |