missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas de seguridad de poliéster
Maintenance and quality Polyester Security Tags can be used for frequent inspection and of machinery and equipment.
26.20€
Especificaciones
Tipo de producto | Etiquetas de seguridad |
---|---|
Material | Poliéster |
Para utilizar con (aplicación) | Safety Identification |
Altura (imperial) | 6.3 in. |
Altura (métrico) | 160 mm |
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Texto mostrado | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11776845
|
Brady™
230820 |
Controle |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11746845
|
Brady™
230817 |
EN Reparat |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11786845
|
Brady™
230821 |
Controle Electrique |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756845
|
Brady™
230818 |
Inspección |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736845
|
Brady™
230816 |
No aceptado |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766845
|
Brady™
230819 |
Calidad aceptada |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11726845
|
Brady™
230815 |
Calidad OK |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706855
|
Brady™
230823 |
Refuse |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11796845
|
Brady™
230822 |
Reparation |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Etiquetas sin adhesivo preimpresas
- Etiquetas sin adhesivo de seguridad
- Etiquetas sin adhesivo de mantenimiento
- Etiquetas sin adhesivo para reparaciones
Especificaciones
Etiquetas de seguridad | |
Safety Identification | |
160 mm | |
-40°F to +212°F | |
0.249 mm | |
75 mm |
Poliéster | |
6.3 in. | |
10 paquete | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. |