missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Protease Inhibitor Cocktail, mini-Tablet
MedChemExpress Protease inhibitor cocktail is used in cell lysates or tissue extracts to increase protein stability.
147.15€ - 245.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Kits |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Protease Inhibitor Cocktail (EDTA free, mini-Tablet) can be stored at 4°C for 2 years. |
Condiciones de envío | Room temperature |
Objetivo | VD/VDR |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16463826
|
MedChemExpress
HY-K0011 |
25 Tablets |
147.15€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 16-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16414717
|
MedChemExpress
HY-K0011 |
50 Tablets |
245.70€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 13-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Kits | |
Protease Inhibitor Cocktail (EDTA free, mini-Tablet) can be stored at 4°C for 2 years. | |
Room temperature | |
VD/VDR |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto