missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with High Shoulders
VITLAB™ Transparent Narrow-Mouth Bottles with High Shoulders are supplied with a polypropylene screw cap. Made of LDPE, they are flexible and offer good resilience. Rated food-safe according to EU directive 10/2011, they also meet the requirements of FDA Title 21 CFR.
34.60€ - 62.65€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | LDPE |
Esterilidad | No estéril |
Certificaciones/conformidad | EU 10/2011, FDA Title 21 CFR |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10342702
|
VITLAB™
94689 |
100 ml | GL 18 |
48.50€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15273009
|
VITLAB™
94989 |
250 mL | GL 25 |
34.60€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10733174
|
VITLAB™
95089 |
500 mL | GL 25 |
48.60€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10374354
|
VITLAB™
95189 |
1000 ml | GL 32 |
62.65€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 07-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Product Type: Storage Bottle
- Description: Narrow Mouth with High Shoulders
- Material: LDPE (Bottle), Polypropylene (Cap)
- Shape: Round
- Includes: Screw Cap
Especificaciones
Transparente | |
No estéril | |
Sí | |
Reutilizable | |
Estrecha | |
Polipropileno |
LDPE | |
EU 10/2011, FDA Title 21 CFR | |
Esterilizable en autoclave | |
No | |
Forma redonda | |
Tapón de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
VITLAB™ Transparent LDPE Narrow-Mouth Bottles with High Shoulders