missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
Marca: DWK Life Sciences W225172-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático

Especificaciones
Natural | |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
100/Paq. |
Teflón y goma | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm > Natural; revestimiento de PTFE/caucho
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido