Learn More
DWK Life Sciences Paquete práctico E-Z Vial™ de Wheaton™: viales ámbar con acabado de crimpado de 11 mm
Los viales E-Z de Wheaton tienen una abertura un 40 % más grande que mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño en las agujas del muestreador automático.
Marca: DWK Life Sciences W225172-0303
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I ámbar certificado
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático

Especificaciones
Rojo | |
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
100/Paq. |
PTFE/silicona/PTFE | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.