Learn More
Invitrogen™ Anza™ 77 DraI
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
Marca: Invitrogen™ IVGN0776
Includes: Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™
Descripción
Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.
El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.- Un tampón para todas las enzimas de restricción
- Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
- Digestión completa en 15 minutos
- Digestión durante la noche sin actividad estrella
Certifications
CoA

Especificaciones
Anza 77 DraI de 150 μl Tampón Anza (10X) de 500 μl Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl Almacenar a - 20 °C. |
|
No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG | |
Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X | |
37 °C | |
1500 units | |
Clonación tradicional |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Dra I | |
Sí | |
No | |
Sistema de clonación de enzimas de restricción | |
Anza™ |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2953007 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | IVGN0776 |
2998522 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | IVGN0776 |
3016877 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | IVGN0776 |
3006887 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | IVGN0776 |
01003247 | Certificado de análisis | 26/01/2025 | IVGN0776 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.