missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Condensador Dimroth
Proporcione un área de superficie adicional para una refrigeración altamente eficiente con el compresor Dimroth Afora™, que presuriza y calienta el refrigerante.
139.00€ - 301.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | UNE 400316 |
---|---|
Tipo | Condensador Dimroth |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Peso con embalaje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Peso con embalaje (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11905859
|
Afora™
1591 |
14/23 | 0,107 kg |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11955869
|
Afora™
1594 |
14/23 | 0,010 kg |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11985859
|
Afora™
1591/E |
14/23 | 0,106 kg |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12080088
|
Afora™
1602/E |
29/32 | 0,01 kg |
235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11905899
|
Afora™
1602 |
29/32 | 0,28 kg |
301.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Dedo frío
- Con bobina
- Refrigerado por líquido
- Espiral doble interna
- Para su uso con rotavapores
Especificaciones
UNE 400316 | |
Condensador Dimroth |