Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with MA Circulators features increased functionality and additional warning and safety functions.
Marca: Julabo™ 9153650
Descripción
- PID2 temperature control, stability ±0.02°C
- ATC 3-point calibration
- RS232 interface
- Early warning system for low liquid level and high/low temperature
- Pump capacity electronically adjustable
Especificaciones
PID | |
8 L | |
0,9 kW a 20 °C, 0,8 kW a 0 °C, 0,5 kW a -20 °C, 0,16 kW a -40 °C | |
LED | |
2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16 x 1 hembra) | |
±0,02 °C | |
230 V 60 Hz 14 A |
Interior (L x An x F): 12 x 18 x 15 cm | |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
-50°C a +200°C | |
2 kW | |
FP50-MA | |
49 x 42 x 70 cm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.