missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Stainless Steel Rack
35.51€ - 99.55€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12015912
|
Deltalab™
C-211 |
315 x 160 x 60 mm |
65.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12025912
|
Deltalab™
C-254 |
195 x 65 x 40 mm |
35.51€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12095942
|
Deltalab™
L-250 |
168 x 128 x 43 mm |
47.38€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12188330
|
Deltalab™
R-292 |
137 x 104 x 85 mm |
42.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12118211
|
Deltalab™
15006 |
390 x 200 x 240 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Gradilla | |
Acero inoxidable | |
1 |