missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kartell™ Vaso de precipitado de PMP perfil bajo con graduaciones azules permanentes 50 ml Código de producto.: 10448652
Añadir a la cesta

Kartell™ Vaso de precipitado de PMP perfil bajo con graduaciones azules permanentes 50 ml

Código de producto. 10448652
Capacidad, métrico: 50 ml
Click to view available options
Capacidad, métrico: 50 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10448652

Marca: Kartell™ 0172100

Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mide con precisión el volumen de un líquido. Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.

Mide con precisión el volumen de un líquido.Los vasos de precipitados graduados en azul de perfil bajo Kartell™ utiliza líneas marcadas horizontales para ayudar a medir el volumen de un líquido.

  • Buena resistencia química
  • Graduaciones azules permanentes moldeadas en el vaso de precipitados
  • Puede soportar temperaturas de hasta 170 °C durante períodos cortos
  • Adecuada para aplicaciones con alimentos

Especificaciones

Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 42 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Intervalo de graduación 2 ml
Altura (métrico) 60 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables No
Graduated
Certificaciones/conformidad ISO 7056 - 1981 (E) y BS5404 Parte 1
Scale Escala de graduación permanente
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Kartell™ Vaso de precipitado de PMP perfil bajo con graduaciones azules permanentes 50 ml >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado