Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter modificadas serie 7000 Neuro™ con aguja de cono estriado
Una primicia en la industria, la Neuros dispensa con precisión de 50 nl a 100 μl de líquido a través de una aguja ultrafina protegida por un manguito con diseño personalizado. La Neuros minimiza el daño en el lugar de la inyección al aumentar la rigidez de la aguja y dispensar un microvolumen de líquido en una ubicación exacta.
Marca: Hamilton™ 65459-02
Descripción
- La rigidez de la aguja mejora la precisión de la ruta de inserción
- El daño tisular mínimo reduce la variabilidad de la inyección
- La reducción de la pérdida de muestras ahorra dinero y materiales
- La aguja de calibre fino crea puntos de inyección más pequeños
- Es compatible con la mayoría de las bombas de infusión y los soportes estereotáxicos, por lo que la integración en los procesos existentes es fácil
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
30 G | |
0,008 in | |
0,012 in | |
0,206 mm | |
0,312 mm | |
0 a 20 mm | |
413,7 bar (6000 psig) | |
115°C | |
7002 KH | |
2 μl |
Cable de tungsteno (émbolo) | |
0,008 in | |
0,20 mm | |
0,308 in | |
7,82 mm | |
Inyecciones para animales controladas | |
Modified Microliter | |
239 °F | |
50 °F | |
4 | |
Cono estriado |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.